Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Generation Suppentasse stapelbar, Nenngröße: K/28, Ø 101mm, Inhalt:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Generation Suppentasse stapelbar, Nenngröße: K/28, Ø 101mm, Inhalt:
Schönwald Generation Suppentasse stapelbar, Nenngröße: K/28, Ø 101mm, Inhalt:
Schönwald Generation Suppentasse stapelbar, Nenngröße: K/28, Ø 101mm, Inhalt:
Artikel-Nr.:
     2813-516-806
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000934272851000000
EAN/GTIN:
     4018082351152
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
Schönwald Generation Suppentasse stapelbar, Nenngröße: K/28, Ø 101mm, Inhalt: 0,28 L
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
5.60 cm
Durchmesser:
10.10 cm
Gewicht:
0.24 kg
Volumen:
0.28 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,267*
€ 10,417*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 96,08004*
€ 118,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,417*
€ 12,396
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,037*
€ 11,944
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,267*
€ 9,838
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 125,004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.