Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Generation Buttersauciere, Nenngröße: 10, Ø 76mm, Inhalt: 0,13 L Auch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Generation Buttersauciere, Nenngröße: 10, Ø 76mm, Inhalt: 0,13 L Auch
Schönwald Generation Buttersauciere, Nenngröße: 10, Ø 76mm, Inhalt: 0,13 L Auch
Artikel-Nr.:
     2813-516-812
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000934381051000000
EAN/GTIN:
     4018082352951
Suchbegriffe:
Butter-Sauciere
Buttersauciere
Schönwald Generation Buttersauciere, Nenngröße: 10, Ø 76mm, Inhalt: 0,13 L
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
5.00 cm
Durchmesser:
7.60 cm
Gewicht:
0.11 kg
Volumen:
0.13 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,469*
€ 10,719*
16 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 49,19004*
€ 62,48004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,719*
€ 12,756
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,389*
€ 12,363
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,469*
€ 10,078
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 128,628* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.