Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald WellCome Teller tief coup, Nenngröße: 16, Ø 158mm, Inhalt: 0,27 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald WellCome Teller tief coup, Nenngröße: 16, Ø 158mm, Inhalt: 0,27 L
Schönwald WellCome Teller tief coup, Nenngröße: 16, Ø 158mm, Inhalt: 0,27 L
Artikel-Nr.:
     2813-516-954
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000938131651000000
EAN/GTIN:
     4018082430123
Suchbegriffe:
Coupteller
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Schönwald WellCome Teller tief coup, Nenngröße: 16, Ø 158mm, Inhalt: 0,27 L
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
3.00 cm
Durchmesser:
15.80 cm
Gewicht:
0.25 kg
Form:
COUP
Volumen:
0.27 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,847*
€ 6,327*
17 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 57,11004*
€ 72,31008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,327*
€ 7,529
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,107*
€ 7,267
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,837*
€ 6,946
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,847*
€ 5,768
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 75,924* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.