Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sahnegießer IMPERIAL, Inhalt: 0,15 ltr., weiss, Seltmann Porzellan. Als klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sahnegießer IMPERIAL, Inhalt: 0,15 ltr., weiss, Seltmann Porzellan. Als klar
Sahnegießer IMPERIAL, Inhalt: 0,15 ltr., weiss, Seltmann Porzellan. Als klar
Sahnegießer IMPERIAL, Inhalt: 0,15 ltr., weiss, Seltmann Porzellan. Als klar
Artikel-Nr.:
     2813-520-015
Herst.-Nr.:
     001.565946
EAN/GTIN:
     4003106041515
Suchbegriffe:
Allzweckgießer
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnegießer IMPERIAL, Inhalt: 0,15 ltr., weiss, Seltmann Porzellan.
Als klar formbetonte Hotelporzellan-Serie ist Imperial eine sichere Empfehlung.
- Für den professionellen Einsatz in Krankenhäusern und Heimen geeignet
- Robust für den täglichen Einsatz, auch bei starker Beanspruchung

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.15 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,73*
€ 14,13*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,20*
€ 14,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.564493
ab € 15,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.