Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seltmann Salats rund 15 cm, Form: Imperial, Dekor: 00006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seltmann Salats rund 15 cm, Form: Imperial, Dekor: 00006
Seltmann Salats rund 15 cm, Form: Imperial, Dekor: 00006
Seltmann Salats rund 15 cm, Form: Imperial, Dekor: 00006
Seltmann Salats rund 15 cm, Form: Imperial, Dekor: 00006
Artikel-Nr.:
     2813-520-034
Herst.-Nr.:
     001.550500
EAN/GTIN:
     4003106041959
Suchbegriffe:
Salat-Schale
Salat-Schälchen
Salat-Schüssel
Salatschale
Seltmann Salats rund 15 cm, Form: Imperial, Dekor: 00006


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
0.38 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,253*
€ 10,223*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 22,02*
€ 29,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,223*
€ 12,165
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,543*
€ 11,356
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,193*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,853*
€ 10,535
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,253*
€ 8,631
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 40,892* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.551029
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.