Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenteller in 23 cm mit geriffelter Fahne. Serie: Trend, Farbe: weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenteller in 23 cm mit geriffelter Fahne. Serie: Trend, Farbe: weiß.
Suppenteller in 23 cm mit geriffelter Fahne. Serie: Trend, Farbe: weiß.
Artikel-Nr.:
     2813-542-143
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     10400-800001-31223
EAN/GTIN:
     4012437234701
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Suppenteller in 23 cm mit geriffelter Fahne. Serie: Trend, Farbe: weiß.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
23.00 cm
Gewicht:
0.50 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,361*
€ 11,001*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 56,47002*
€ 70,70004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,001*
€ 13,091
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,411*
€ 12,389
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,071*
€ 11,984
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,361*
€ 9,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 66,006* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.