Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espresso-Obertasse 0,10 Liter Form Jade - uni weiss stapelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espresso-Obertasse 0,10 Liter Form Jade - uni weiss stapelbar
Espresso-Obertasse 0,10 Liter Form Jade - uni weiss stapelbar
Artikel-Nr.:
     2813-542-314
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     61040-800001-34673
EAN/GTIN:
     4012435514218
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Espresso-Obertasse 0,10 Liter Form Jade - uni weiss stapelbar

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
5.00 cm
Durchmesser:
6.00 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,249*
€ 7,049*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 34,81002*
€ 45,86004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,049*
€ 8,388
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,739*
€ 8,019
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,519*
€ 7,758
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,249*
€ 6,246
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 42,294* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.