Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassierhalfter schwarz - 16 x 24 cm - Köperstoff, 215 g/m- hochveredelt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassierhalfter schwarz - 16 x 24 cm - Köperstoff, 215 g/m- hochveredelt,
Kassierhalfter schwarz - 16 x 24 cm - Köperstoff, 215 g/m- hochveredelt,
Kassierhalfter schwarz - 16 x 24 cm - Köperstoff, 215 g/m- hochveredelt,
Artikel-Nr.:
     2813-563-047
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     KA 1/01
EAN/GTIN:
     4040857900470
Suchbegriffe:
Kassierhalfter
Kellnerhalfter
Kellnertaschenhalfter
Revolvertasche
Kassierhalfter schwarz - 16 x 24 cm
- Köperstoff, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht- 2 Einsteckfächer und Kulifach- erhältlich in 30 Farben - Mix and Match - Material: 65 Polyester / 35 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 10,30*
3 Tage
96
€ 5,99*
ab € 7,15*
€ 10,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.