| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-563-1027 Herst.-Nr.: JF 2/03-42 EAN/GTIN: 4040857947635 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Damenkochjacke Pauline weiß - Gr. 42 ohne Knöpfe - Köpergewebe, 210 g/m- hochveredelt, gekrumpft, waschecht- Kochjacke für Damen in körpernaher Passform, mit Brustabnäher- kurze Ärmel- aufgesetzte Brusttasche links- zweireihige 10-Knopf Jacke, ohne Knöpfe- industriewäschetauglich- erhältlich in 3 Farben - Material: 100 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Baumwolle | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0.31 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |