| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-563-1201 Herst.-Nr.: JF 3/28-36 EAN/GTIN: 4040857994219 |
| |
|
| | |
| Damenkochjacke Larissa hellbraun - Gr. 36 - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht- Kochjacke für Damen in körpernaher Passform- Brustabnäher, Flankennähte vorn und hinten- Ärmelmanschetten mit Schlitz- aufgesetzte, angeschrägte Brusttasche links, mit Stiftfach - einreihige 5-Knopf Jacke mit Druckknöpfen- industriewäschetauglich- erhältlich in 8 Farben - Mix and Match - Material: 65 Polyester / 35 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack
Weitere Informationen: | | Material: | Baumwolle | Farbe: | hellblau | Gewicht: | 0.41 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,89* | € 38,60* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,30* | € 38,96* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 30,17* | € 40,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|