Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bistroschürze Basic bordeaux - 100 x 75 cm - Köpergewebe, 215 g/m-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bistroschürze Basic bordeaux - 100 x 75 cm - Köpergewebe, 215 g/m-
Bistroschürze Basic bordeaux - 100 x 75 cm - Köpergewebe, 215 g/m-
Bistroschürze Basic bordeaux - 100 x 75 cm - Köpergewebe, 215 g/m-
Bistroschürze Basic bordeaux - 100 x 75 cm - Köpergewebe, 215 g/m-
Artikel-Nr.:
     2813-563-127
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BBSS 1/04
EAN/GTIN:
     4040857997296
Suchbegriffe:
Bistro-Schürze
Bistroschürze
Servier-Schürze
Servierschürze
Bistroschürze Basic bordeaux - 100 x 75 cm
- Köpergewebe, 215 g/m- Bistroschürze mit durchgehendem Band aus Schürzenstoff, mit Nahtsicherung- erhältlich in 3 Farben - Material: 65 Polyester / 35 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Gewicht:
0.23 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
561
€ 4,95*
ab € 8,44*
€ 12,12*
4 Tage
83
€ 5,99*
ab € 8,52*
€ 12,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 8,79*
€ 12,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.