Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzschürze Basic anthrazit - 75 x 100 cm - Köpergewebe, 215 g/m- Latzschürze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzschürze Basic anthrazit - 75 x 100 cm - Köpergewebe, 215 g/m- Latzschürze
Latzschürze Basic anthrazit - 75 x 100 cm - Köpergewebe, 215 g/m- Latzschürze
Latzschürze Basic anthrazit - 75 x 100 cm - Köpergewebe, 215 g/m- Latzschürze
Latzschürze Basic anthrazit - 75 x 100 cm - Köpergewebe, 215 g/m- Latzschürze
Artikel-Nr.:
     2813-563-136
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BLS 3/05
EAN/GTIN:
     4040857958952
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Latzschürze Basic anthrazit - 75 x 100 cm
- Köpergewebe, 215 g/m- Latzschürze mit Bändern aus Schürzenstoff, mit Nahtsicherung- Latzbandlänge ca. 60 cm- erhältlich in 10 Farben - Material: 65 Polyester / 35 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Gewicht:
0.22 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 8,74*
€ 12,51*
4 Tage
171
€ 5,99*
ab € 8,83*
€ 12,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 8,93*
€ 12,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.