Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorbinder Basic bordeaux - 70 x 55 cm - Köpergewebe, 215 g/m- Vorbinder mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorbinder Basic bordeaux - 70 x 55 cm - Köpergewebe, 215 g/m- Vorbinder mit
Vorbinder Basic bordeaux - 70 x 55 cm - Köpergewebe, 215 g/m- Vorbinder mit
Vorbinder Basic bordeaux - 70 x 55 cm - Köpergewebe, 215 g/m- Vorbinder mit
Vorbinder Basic bordeaux - 70 x 55 cm - Köpergewebe, 215 g/m- Vorbinder mit
Artikel-Nr.:
     2813-563-145
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BVS 2/04
EAN/GTIN:
     4040857997302
Suchbegriffe:
Bistro-Schürze
Bistroschürze
Servier-Schürze
Servierschürze
Vorbinder Basic bordeaux - 70 x 55 cm
- Köpergewebe, 215 g/m- Vorbinder mit durchgehendem Band aus Schürzenstoff, mit Nahtsicherung- erhältlich in 3 Farben - Material: 65 Polyester / 35 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 9,13*
4 Tage
143
€ 5,99*
ab € 6,14*
€ 9,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 6,21*
€ 9,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.