| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-563-1563 Herst.-Nr.: HM 1/10-3XL EAN/GTIN: 4040857000958 |
| |
|
| | |
| Schlupfhose Carlo marine - Gr. 3XL - Köpergewebe, 185 g/m, farbig bedruckt, weiße Nadelstreifen- normale Leibhöhe- bequeme Schlupfhose mit Gummizug und Kordel im Bund- gerades Bein- innere Beinlänge ca. 81 cm- 2 seitliche Eingriffstaschen- 1 aufgesetzte Gesäßtasche rechts- erhältlich in 2 Farben - Material: 100 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack
Weitere Informationen: | | Material: | Baumwolle | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0.28 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,57* | € 35,86* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 27,02* | € 36,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|