Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Oxford weiß - Gr. 37 - Material: Texfiber- für Damen und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschuh Oxford weiß - Gr. 37 - Material: Texfiber- für Damen und
Sicherheitsschuh Oxford weiß - Gr. 37 - Material: Texfiber- für Damen und
Sicherheitsschuh Oxford weiß - Gr. 37 - Material: Texfiber- für Damen und
Sicherheitsschuh Oxford weiß - Gr. 37 - Material: Texfiber- für Damen und
Artikel-Nr.:
     2813-563-1725
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BS 21/03-37
EAN/GTIN:
     4040857924742
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh Oxford weiß - Gr. 37
- Material: Texfiber- für Damen und Herren - mit Stahlkappe- Belastbarkeit bis 200 Joule- hinten offen, abnehmbarer Druckknopfverschluss- hoher Tragekomfort- atmungsaktiv- permanent antibakterielles Futter- PE-Einlegesohle, antistatische PU-Sohle, rutschhemmend, öl- und brennstofffest- hohes Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich- waschbar bis 40 C- EN ISO 20345:2007, SB-E-A-FO-SRC - Inhalt: 1 Paar / Karton

Weitere Informationen:
Gewicht:
1.09 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.