Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzschürze Teneriffa hellbraun - 75 x 95 cm - Köpergewebe, 215 g/m-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzschürze Teneriffa hellbraun - 75 x 95 cm - Köpergewebe, 215 g/m-
Latzschürze Teneriffa hellbraun - 75 x 95 cm - Köpergewebe, 215 g/m-
Latzschürze Teneriffa hellbraun - 75 x 95 cm - Köpergewebe, 215 g/m-
Latzschürze Teneriffa hellbraun - 75 x 95 cm - Köpergewebe, 215 g/m-
Artikel-Nr.:
     2813-563-2406
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     LS 34/28
EAN/GTIN:
     4040857008398
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Latzschürze Teneriffa hellbraun - 75 x 95 cm
- Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht- Latzschürze mit Bändern aus Schürzenstoff, mit Nahtsicherung- Latzbandlänge einstellbar mit 3 Druckknöpfen- aufgesetzte Tasche mit 2 Fächern, 40 x 20 cm- industriewäschetauglich- erhältlich in 8 Farben- Mix and Match - Material: 65 Polyester / 35 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
hellblau
Gewicht:
0.23 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.