Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochhose Jack schwarz - Gr. 50 - Köpergewebe, 200 g/m, eingewebter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochhose Jack schwarz - Gr. 50 - Köpergewebe, 200 g/m, eingewebter
Kochhose Jack schwarz - Gr. 50 - Köpergewebe, 200 g/m, eingewebter
Kochhose Jack schwarz - Gr. 50 - Köpergewebe, 200 g/m, eingewebter
Kochhose Jack schwarz - Gr. 50 - Köpergewebe, 200 g/m, eingewebter
Artikel-Nr.:
     2813-563-2473
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     HM 4/01-50
EAN/GTIN:
     4040857825926
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
bäckerhose weiß
bäckerhose
Kochhose Jack schwarz - Gr. 50
- Köpergewebe, 200 g/m, eingewebter Nadelstreifen weiß- waschecht- Herrenhose mit normaler Leibhöhe- gerades Bein, innere Beinlänge ca. 81 cm- inklusive Stoffgürtel- 2 seitliche Eingriffstaschen- 1 aufgesetzte Gesäßtasche rechts- Gürtelschlaufen- 2 Bundfalten pro Seite - Material: 100 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.44 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.