Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Kapstadt weiß - Gr. 41 - Material: Texfiber- für Damen und Herren -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsschuh Kapstadt weiß - Gr. 41 - Material: Texfiber- für Damen und Herren -
Berufsschuh Kapstadt weiß - Gr. 41 - Material: Texfiber- für Damen und Herren -
Berufsschuh Kapstadt weiß - Gr. 41 - Material: Texfiber- für Damen und Herren -
Berufsschuh Kapstadt weiß - Gr. 41 - Material: Texfiber- für Damen und Herren -
Artikel-Nr.:
     2813-563-2554
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BS 51/03-41
EAN/GTIN:
     4040857843692
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Berufsschuh Kapstadt weiß - Gr. 41
- Material: Texfiber- für Damen und Herren - ohne Schutzkappe- hinten offen, Fersenriemen mit Schnalle- weich, robust- atmungsaktiv- permanent antibakterielles Futter- PE-Einlegesohle, antistatische PU-Sohle, rutschhemmend, öl- und brennstofffest- hohes Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich- waschbar bis 40 C- EN ISO 20347:2007, OB-A-E-FO-SRC - Inhalt: 1 Paar / Karton

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.92 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
89
€ 4,95*
ab € 46,08*
€ 63,22*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 48,27*
€ 63,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.