Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Kapstadt weiß - Gr. 42 - Material: Texfiber- für Damen und Herren -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsschuh Kapstadt weiß - Gr. 42 - Material: Texfiber- für Damen und Herren -
Berufsschuh Kapstadt weiß - Gr. 42 - Material: Texfiber- für Damen und Herren -
Berufsschuh Kapstadt weiß - Gr. 42 - Material: Texfiber- für Damen und Herren -
Berufsschuh Kapstadt weiß - Gr. 42 - Material: Texfiber- für Damen und Herren -
Artikel-Nr.:
     2813-563-2555
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BS 51/03-42
EAN/GTIN:
     4040857843708
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Berufsschuh Kapstadt weiß - Gr. 42
- Material: Texfiber- für Damen und Herren - ohne Schutzkappe- hinten offen, Fersenriemen mit Schnalle- weich, robust- atmungsaktiv- permanent antibakterielles Futter- PE-Einlegesohle, antistatische PU-Sohle, rutschhemmend, öl- und brennstofffest- hohes Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich- waschbar bis 40 C- EN ISO 20347:2007, OB-A-E-FO-SRC - Inhalt: 1 Paar / Karton

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.92 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
134
€ 4,95*
ab € 47,53*
€ 63,07*
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 48,18*
€ 63,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.