Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepitahose Annemarie schwarz - Gr. 38 - Köpergewebe, 270 g/m- waschecht-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepitahose Annemarie schwarz - Gr. 38 - Köpergewebe, 270 g/m- waschecht-
Pepitahose Annemarie schwarz - Gr. 38 - Köpergewebe, 270 g/m- waschecht-
Pepitahose Annemarie schwarz - Gr. 38 - Köpergewebe, 270 g/m- waschecht-
Pepitahose Annemarie schwarz - Gr. 38 - Köpergewebe, 270 g/m- waschecht-
Artikel-Nr.:
     2813-563-2589
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     HF 6/01-38
EAN/GTIN:
     4040857804013
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose

Pepitahose Annemarie schwarz - Gr. 38
- Köpergewebe, 270 g/m- waschecht- bequeme Hüftweite durch seitliches Gummiband im Bund- gerades Bein- normale Leibhöhe- innere Beinlänge ca. 82 cm- 2 seitliche Eingriffstaschen- Bundfalten - Material: 100 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Gewicht:
0.47 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
27
€ 4,95*
ab € 32,36*
€ 42,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 32,55*
€ 43,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.