Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passiertuch rohweiß - 80 x 100 cm - 92 g/m- waschecht - Material: 100 Viskose -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passiertuch rohweiß - 80 x 100 cm - 92 g/m- waschecht - Material: 100 Viskose -
Passiertuch rohweiß - 80 x 100 cm - 92 g/m- waschecht - Material: 100 Viskose -
Passiertuch rohweiß - 80 x 100 cm - 92 g/m- waschecht - Material: 100 Viskose -
Artikel-Nr.:
     2813-563-3153
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     PS 1/97
EAN/GTIN:
     4040857971531
Suchbegriffe:
Durchseihtuch
Passier-Tuch
Passiertuch
Press-Tuch
Passiertuch rohweiß - 80 x 100 cm
- 92 g/m- waschecht - Material: 100 Viskose - Inhalt: 1 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.09 kg
Weitere Suchbegriffe: Presstuch, durchseihtuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 8,04*
€ 11,43*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 8,12*
€ 11,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.