Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Karobluse Urban-Trend - Größe: 2XL - Köpergewebe, 65% Polyester / 35%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Karobluse Urban-Trend - Größe: 2XL - Köpergewebe, 65% Polyester / 35%
Damen Karobluse Urban-Trend - Größe: 2XL - Köpergewebe, 65% Polyester / 35%
Damen Karobluse Urban-Trend - Größe: 2XL - Köpergewebe, 65% Polyester / 35%
Damen Karobluse Urban-Trend - Größe: 2XL - Köpergewebe, 65% Polyester / 35%
Damen Karobluse Urban-Trend - Größe: 2XL - Köpergewebe, 65% Polyester / 35%
Damen Karobluse Urban-Trend - Größe: 2XL - Köpergewebe, 65% Polyester / 35%
Damen Karobluse Urban-Trend - Größe: 2XL - Köpergewebe, 65% Polyester / 35%
Artikel-Nr.:
     2813-563-3827
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BF 9-93-2XL
EAN/GTIN:
     4040857037909
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Damen Karobluse Urban-Trend - Größe: 2XL
- Köpergewebe, 65% Polyester / 35% Baumwolle, 110 g/m² - pflegeleicht - urbane Damenbluse im angesagtem Karo-Design - optimale Kombination aus klassischem Charme und coolem Streetwear-Style - weicher Stoff für ein angenehmes Tragegefühl auf der Haut - hohe Waschbarkeit gegen hartnäckige Verschmutzungen - Passform: Slim-Fit (tailliert geschnitten) - Rückenpasse - Kentkragen - lange Ärmel - abgerundete Sportmanschette mit zwei nebeneinander angeordneten Knöpfen zum Einstellen des Manschettenumfangs - abgerundeter Saum - Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle - Waschen: Buntwäsche: Normalwaschgang max. 60°C - Bleichen: Nicht bleichen - Trocknen: Nicht im Wäschetrockner trocknen - Bügeln: Mäßig heiß bügeln max. 150°C (Dampf erlaubt) - Prof. Textilpflege: Prof. Trockenreinigung (P im Kreis) - Zertifikat: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998

Weitere Informationen:
Material:
Stoff, sonstiger
Farbe:
beige
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, bluse lang, bluse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
88
€ 4,95*
ab € 30,06*
€ 41,78*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 31,82*
€ 42,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.