| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-563-3930 Herst.-Nr.: BLS 7-3-Stck EAN/GTIN: 4040857062468 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wasserabweisende Latzschürze Basic mit Schnalle - Maße: 72 x 86 cm (Breite x Länge) Leinwandgewebe, 100% Polyester, beschichtet mit Polyurethan (PU), 110 g/m² - wasserabweisende Latzschürze mit Bändern aus Schürzenstoff - bietet effektiven Schutz vor Spritzwasser und Verschmutzungen dank PU-Beschichtung - ideal einsetzbar in vielen verschiedenen Berufsfeldern wie z.B. beim Spülen von Geschirr in der Gastronomie, bei Arbeiten in Friseursalons, Gärtnereien und Blumenläden und vielen mehr - auch im Freizeitbereich der perfekte Begleiter bei Garten-, Handwerks- und Reinigungsarbeiten - leichter Schmutz und Spritzer können einfach abgewischt werden - bis zu 60 °C waschbar bei hartnäckigen Verschmutzungen - Latzband mit Schnalle zum stufenlosen Einstellen der Länge bis 78 cm - zusätzliche Strapazierfähigkeit durch Nahtsicherung an den Schürzenbändern - Pflegehinweis: spätestens nach jeder 5. Wäsche die Latzschürze komplett bügeln, damit die wasserabweisende Schutzfunktion erhalten bleibt (Bügeln mit geringer Temperatur, maximal 110 °C, ohne Dampf) - Material: 100% Polyester - Waschen: Pflegeleicht: Schonwaschgang max. 60°C - Bleichen: Nicht bleichen - Trocknen: Nicht im Wäschetrockner trocknen - Bügeln: Nicht heiß bügeln max. 110°C (ohne Dampf) - Prof. Textilpflege: Nicht trockenreinigen (keine Lösemittel verwenden) - Zertifikat:
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stoff, sonstiger | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0.27 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |