| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-563-3985 Herst.-Nr.: BPF 3-32-M EAN/GTIN: 4040857043580 |
| |
|
| | |
| Damen Workwear Poloshirt Basic - Größe: M - Jersey-Piqué, 100% Baumwolle (gekämmt, ringgesponnen), 220 g/m² - pflegeleicht, einlaufvorbehandelt, formbeständig - strapazierfähiges, klassisches Poloshirt für Damen - vielseitig einsetzbar in den Bereichen: Küche, Service, Reinigung, Pflege, Wellness und vielem mehr - cooles Basicteil, das neben dem Beruf auch ein idealer Begleiter im Freizeitbereich ist - entwickelt für hohe Pflegeansprüche (Weiß: 95°C waschbar, trocknergeeignet / Farbig: 60°C waschbar, trocknergeeignet) - leicht taillierte Passform garantiert optimale Bewegungsfreiheit - gestrickter Polokragen mit Necktape - gestricktes Ärmelbündchen - Doppelnähte - 3 Knöpfe Ton-in-Ton - seitliche Schlitze am Saum - Material: 100% Baumwolle - Waschen: Buntwäsche: Normalwaschgang max. 60°C - Bleichen: Nicht bleichen - Trocknen: Schonende Trocknung (Wäschetrockner max. 60°C) - Bügeln: Mäßig heiß bügeln max. 150°C (Dampf erlaubt) - Prof. Textilpflege: Nicht trockenreinigen (keine Lösemittel verwenden) - Zertifikat:
Weitere Informationen: | | Material: | Stoff, sonstiger | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |