| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-563-4142 Herst.-Nr.: DCJM 7-3-52 EAN/GTIN: 4040857045744 |
| |
|
| | |
| Kochjacke DIAMOND CUT® Elegance - Größe: 52 - Vorderseite: Piqué, 65% Polyester / 35% Baumwolle, 175 g/m² - Rückseite: Jersey-Piqué, 100% Polyester, 150 g/m², atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend - luxuriöse Kochjacke mit sportlich, schlanker Silhouette - die perfekte Symbiose aus Eleganz und Moderne - Rückenteil aus Jersey-Piqué sorgt für angenehme Belüftung und funktionale Transpiration - gedoppelter Stehkragen und Manschette als raffiniertes Design Element - funktionelle Schlaufe am hinteren Kragen zum Halten einer Latzschürze (verhindert das Verrutschen) - verdeckter Reißverschluss in der vorderen Mitte zum leichten Öffnen und Schließen der Kochjacke - Brusttasche mit Reißverschluss (passend für die gängigsten Mobiltelefone oder kleinerer Küchenutensilien) - linker Ärmel mit praktischer Leistentasche und Stiftschlaufen - Material: Vorderseite: 65% Polyester, 35% Baumwolle | Rückseite: 100% Polyester - Waschen: Buntwäsche: Normalwaschgang max. 60°C - Bleichen: Nicht bleichen - Trocknen: Nicht im Wäschetrockner trocknen - Bügeln: Nicht heiß bügeln max. 110°C (ohne Dampf) - Prof. Textilpflege: Prof. Trockenreinigung (P im Kreis) - Zertifikat: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998
Weitere Informationen: | | Material: | Stoff, sonstiger | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |