| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-563-4187 Herst.-Nr.: HF 8-92-34 EAN/GTIN: 4040857034632 |
| |
|
| | |
| Damen Chinohose Modern-Stretch - Größe: 34 - Köpergewebe, 59% Baumwolle / 39% Polyester / 2% Elasthan, 206 g/m² - pflegeleicht, dehnbar - lässige Arbeitshose für Damen aus leichtem Stretchgewebe für hohe Bewegungsfreiheit - körpernah geschnitten - vereint das moderne Design einer Chinohose mit den bequemen Elementen einer Joggpants - vielseitig einsetzbar in den Bereichen: Küche, Service, Reinigung, Pflege, Wellness und vielem mehr - hohe Waschbarkeit gegen hartnäckige Verschmutzungen - auch neben dem Beruf ein perfekter Begleiter im Alltag - flexibles Gummiband und Kordel im Bund für ein angenehmes Tragegefühl im Hüftbereich - schmale Saumweite - 2 seitliche Eingriffstaschen und 2 Gesäßtaschen mit Knopf - inklusive Gürtelschlaufen - Material: 59% Baumwolle / 39% Polyester / 2% Elasthan - Waschen: Buntwäsche: Normalwaschgang max. 60°C - Bleichen: Nicht bleichen - Trocknen: Nicht im Wäschetrockner trocknen - Bügeln: Mäßig heiß bügeln max. 150°C (Dampf erlaubt) - Prof. Textilpflege: Prof. Trockenreinigung (P im Kreis) - Zertifikat: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998
Weitere Informationen: | | Material: | Stoff, sonstiger | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |