Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochjacke Basic schwarz - Gr. XL - Köpergewebe, 215 g/m- UNISEX Kochjacke in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochjacke Basic schwarz - Gr. XL - Köpergewebe, 215 g/m- UNISEX Kochjacke in
Kochjacke Basic schwarz - Gr. XL - Köpergewebe, 215 g/m- UNISEX Kochjacke in
Kochjacke Basic schwarz - Gr. XL - Köpergewebe, 215 g/m- UNISEX Kochjacke in
Kochjacke Basic schwarz - Gr. XL - Köpergewebe, 215 g/m- UNISEX Kochjacke in
Artikel-Nr.:
     2813-563-466
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BJM 2/01-XL
EAN/GTIN:
     4040857950246
Suchbegriffe:
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Koch-Jacke
Kochhemd
Kochjacke Basic schwarz - Gr. XL
- Köpergewebe, 215 g/m- UNISEX Kochjacke in normaler Passform- Ärmelmanschetten mit Schlitz- aufgesetzte Brusttasche links- zweireihige 10-Knopf Jacke mit 10 Druckknöpfen - Material: 65 Polyester / 35 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Gewicht:
0.43 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
321
€ 4,95*
ab € 24,39*
€ 32,62*
3 Tage
46
€ 5,99*
ab € 24,60*
€ 32,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 25,33*
€ 33,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.