Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bistroschürze Ibiza anthrazit - 110 x 90 cm - Köpergewebe, 215 g/m-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bistroschürze Ibiza anthrazit - 110 x 90 cm - Köpergewebe, 215 g/m-
Bistroschürze Ibiza anthrazit - 110 x 90 cm - Köpergewebe, 215 g/m-
Bistroschürze Ibiza anthrazit - 110 x 90 cm - Köpergewebe, 215 g/m-
Bistroschürze Ibiza anthrazit - 110 x 90 cm - Köpergewebe, 215 g/m-
Artikel-Nr.:
     2813-563-475
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BSS 3/05
EAN/GTIN:
     4040857927347
Suchbegriffe:
Bistro-Schürze
Bistroschürze
Servier-Schürze
Servierschürze
Bistroschürze Ibiza anthrazit - 110 x 90 cm
- Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht- Bistroschürze mit durchgehendem Band aus Schürzenstoff, mit Nahtsicherung- industriewäschetauglich- in 30 Farben erhältlich- Mix and Match - Material: 65 Polyester / 35 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Gewicht:
0.29 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
462
€ 4,95*
ab € 14,41*
€ 19,68*
4 Tage
30
€ 5,99*
ab € 14,58*
€ 19,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 14,98*
€ 20,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.