Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzarm Damenkochjacke Modern-Look - Größe: 34 - Köpergewebe, 50% Polyester /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzarm Damenkochjacke Modern-Look - Größe: 34 - Köpergewebe, 50% Polyester /
Kurzarm Damenkochjacke Modern-Look - Größe: 34 - Köpergewebe, 50% Polyester /
Kurzarm Damenkochjacke Modern-Look - Größe: 34 - Köpergewebe, 50% Polyester /
Kurzarm Damenkochjacke Modern-Look - Größe: 34 - Köpergewebe, 50% Polyester /
Kurzarm Damenkochjacke Modern-Look - Größe: 34 - Köpergewebe, 50% Polyester /
Kurzarm Damenkochjacke Modern-Look - Größe: 34 - Köpergewebe, 50% Polyester /
Artikel-Nr.:
     2813-563-4961
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     JF 25-10-34
EAN/GTIN:
     4040857076564
Suchbegriffe:
Damen-Kochjacke
Damenkochjacke
Bäckerjacke
Koch-Hemd
Kurzarm Damenkochjacke Modern-Look - Größe: 34
- Köpergewebe, 50% Polyester / 50% Baumwolle, 150 g/m² - hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht - stilvolle Kochjacke für Damen mit verdeckter Knopfleiste aus sehr leichtem Stoff - perfekt für ein angenehmes Arbeiten in warmen Umgebungen - kurze Ärmel - optimales Tragegefühl durch schlanke Silhouette - Druckknöpfe zum schnellen Öffnen und Schließen - praktische Schlaufe am hinteren Kragen zum Halten einer Latzschürze (verhindert das Verrutschen) - aufgesetzte Ärmeltasche links mit praktischem Stiftfach - industriewäschetauglich - passendes Herrenmodell: JM 29 (Herstellerartikelnummer) - Material: 50% Polyester / 50% Baumwolle - Waschen: Kochwäsche: Normalwaschgang max. 95°C - Bleichen: Nicht bleichen - Trocknen: Schonende Trocknung (Wäschetrockner max. 60°C) - Bügeln: Mäßig heiß bügeln max. 150°C (Dampf erlaubt) - Prof. Textilpflege: Prof. Trockenreinigung (P im Kreis) - Zertifikat: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998

Weitere Informationen:
Material:
Stoff, sonstiger
Farbe:
blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.