Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren Softshelljacke Classic - Größe: 3XL - Oberstoff: 95% Polyester / 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herren Softshelljacke Classic - Größe: 3XL - Oberstoff: 95% Polyester / 5%
Herren Softshelljacke Classic - Größe: 3XL - Oberstoff: 95% Polyester / 5%
Herren Softshelljacke Classic - Größe: 3XL - Oberstoff: 95% Polyester / 5%
Herren Softshelljacke Classic - Größe: 3XL - Oberstoff: 95% Polyester / 5%
Herren Softshelljacke Classic - Größe: 3XL - Oberstoff: 95% Polyester / 5%
Herren Softshelljacke Classic - Größe: 3XL - Oberstoff: 95% Polyester / 5%
Herren Softshelljacke Classic - Größe: 3XL - Oberstoff: 95% Polyester / 5%
Artikel-Nr.:
     2813-563-5341
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     JM 34-1-3XL
EAN/GTIN:
     4040857036537
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Herren Softshelljacke Classic - Größe: 3XL
- Oberstoff: 95% Polyester / 5% Elasthan, 330 g/m² - klassische Softshelljacke für Herren aus Funktionsmaterial - wärmende Innenseite aus Microfleece - 3 Lagen-Funktionsmaterial mit TPU-Membran - winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule) - 2 Seitentaschen mit Reißverschluss - 1 vertikale Brusttasche mit Reißverschluss - elastischer Kordelzug am Saum - vorderseitiger Reißverschluss zum Schnellen Öffnen und Schließen - Material: 95% Polyester / 5% Elasthan - Waschen: Pflegeleicht: Schonwaschgang max. 30°C - Bleichen: Nicht bleichen - Trocknen: Nicht im Wäschetrockner trocknen - Bügeln: Nicht bügeln - Prof. Textilpflege: Nicht trockenreinigen (keine Lösemittel verwenden) - Zertifikat:

Weitere Informationen:
Material:
Stoff, sonstiger
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, soft shell jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.