Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhalfter mit 5 Steckfächern , GR. Stck , Farbe: schwarz , von Karlowsky


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherenhalfter mit 5 Steckfächern , GR. Stck , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Scherenhalfter mit 5 Steckfächern , GR. Stck , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Scherenhalfter mit 5 Steckfächern , GR. Stck , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Scherenhalfter mit 5 Steckfächern , GR. Stck , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Scherenhalfter mit 5 Steckfächern , GR. Stck , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Scherenhalfter mit 5 Steckfächern , GR. Stck , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Artikel-Nr.:
     2813-563-5558
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     KZB 43-1-Stck
EAN/GTIN:
     4040857076038
Scherenhalfter mit 5 Steckfächern , GR. Stck , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Eigenschaften: - Maße: 25 x 11 cm (Breite x Höhe) - Material: Leder - praktischer und moderner Scherenhalfter aus hochwertigem Leder - der perfekte und stylische Organizer für alle Friseure, Barbershops und andere Berufe, in denen Scheren und ähnliche Utensilien zum alltäglichen Werkzeug gehören - 5 Steckfächer bieten viel Platz für Scheren, Kämme, Bürsten, Messer und anderes Equipment - einfache Befestigung an Gürtel oder Schürze durch eine mit Druckknöpfen zu öffnende Gürtelschlaufe - 2 verstellbare Druckknöpfe ermöglichen ein vollständiges Aufklappen des Halfters und erleichtern so die gründliche Reinigung

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.