Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kellnerbörse (Geldbörse) mit Druckknopf , GR. Stck , Farbe: schwarz , von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kellnerbörse (Geldbörse) mit Druckknopf , GR. Stck , Farbe: schwarz , von
Kellnerbörse (Geldbörse) mit Druckknopf , GR. Stck , Farbe: schwarz , von
Kellnerbörse (Geldbörse) mit Druckknopf , GR. Stck , Farbe: schwarz , von
Kellnerbörse (Geldbörse) mit Druckknopf , GR. Stck , Farbe: schwarz , von
Kellnerbörse (Geldbörse) mit Druckknopf , GR. Stck , Farbe: schwarz , von
Kellnerbörse (Geldbörse) mit Druckknopf , GR. Stck , Farbe: schwarz , von
Artikel-Nr.:
     2813-563-5559
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     KZB 40-1-Stck
EAN/GTIN:
     4040857067968
Suchbegriffe:
Kellnerbörse
Kellnertasche
kellnerbörse
Kellnerbörse (Geldbörse) mit Druckknopf , GR. Stck , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Eigenschaften: - Maße: 19 x 11,5 cm (Breite x Höhe) - Material: Polyester - robuste und praktische Geldbörse für einen anspruchsvollen Arbeitsalltag - vielseitiger Einsatz in den Bereichen: Gastronomie, Hotellerie, Flugbegleitung, Taxidienst und vielem mehr - 5 große übersichtliche Geldscheinfächer (passend für alle gängigen internationalen Scheinformate) - 1 innen liegendes Reißverschlussfach für große Scheine, Kassenzettel, Münzen und vieles weitere - mit Druckknopf zum schnellen Öffnen und Schließen - einfach individualisierbar im Siebdruckverfahren

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.22 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.