Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leder Latzschürze , GR. Stck , Farbe: mokka , von Karlowsky Eigenschaften: -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leder Latzschürze , GR. Stck , Farbe: mokka , von Karlowsky Eigenschaften: -
Leder Latzschürze , GR. Stck , Farbe: mokka , von Karlowsky Eigenschaften: -
Leder Latzschürze , GR. Stck , Farbe: mokka , von Karlowsky Eigenschaften: -
Leder Latzschürze , GR. Stck , Farbe: mokka , von Karlowsky Eigenschaften: -
Leder Latzschürze , GR. Stck , Farbe: mokka , von Karlowsky Eigenschaften: -
Leder Latzschürze , GR. Stck , Farbe: mokka , von Karlowsky Eigenschaften: -
Leder Latzschürze , GR. Stck , Farbe: mokka , von Karlowsky Eigenschaften: -
Artikel-Nr.:
     2813-563-5563
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     LS 23-17-Stck
EAN/GTIN:
     4040857025104
Suchbegriffe:
Latz-Schürze
Latzschürze
Lederschürze
Spaltlederschürze
Leder Latzschürze , GR. Stck , Farbe: mokka , von Karlowsky
Eigenschaften: - Maße: 60 x 82 cm (Breite x Länge) - stylische Latzschürze aus angenehm leichtem und schmiegsamem Rindsleder - 100 % handgearbeitetes Naturprodukt mit unverwechselbarem Charakter - farbig abgesetzte Lederapplikationen und bronzierte Metallnieten runden den derben Lederlook ab - leicht einstellbares Lederlatzband mit 5 vorgestanzten Löchern - Scheuerschutz im Nackenbereich dank Stoffummantelung aus Samt - einstellbares Schürzenband im Hüftbereich mit 10 vorgestanzten Löchern garantiert einen festen Sitz - cognacfarbiges Lederband an rechter Vorderseite zum Befestigen eines Kassierhalfters oder Küchentuchs - praktischer Metallring an linker Vorderseite zum Anbringen einer Kassenschlüsselkette, eines Geschirrtuchs oder anderer Utensilien

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: lederschürze braun, lederschürze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.