Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzschürze Urban Casual-Style , GR. Stck , Farbe: khaki , von Karlowsky


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzschürze Urban Casual-Style , GR. Stck , Farbe: khaki , von Karlowsky
Latzschürze Urban Casual-Style , GR. Stck , Farbe: khaki , von Karlowsky
Latzschürze Urban Casual-Style , GR. Stck , Farbe: khaki , von Karlowsky
Artikel-Nr.:
     2813-563-5641
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     LS 29-49-Stck
EAN/GTIN:
     4040857031587
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Latzschürze Urban Casual-Style , GR. Stck , Farbe: khaki , von Karlowsky
Eigenschaften: - Maße: 68 x 80 cm (Breite x Länge) - Köpergewebe, 273 g/m² - waschecht - modern-lässige Latzschürze in Twill-Optik mit Bändern aus Schürzenstoff - Latzband mit Schnalle zum stufenlosen Einstellen der Länge - bronzierte Nieten und kontrastfarbige Steppnähte sorgen für einen unverwechselbaren Urban-Style - praktische Stoffschlaufe auf der rechten Seite zum Befestigen eines Kassierhalfters oder Geschirrtuchs - linksseitige Tasche (19 x 21 cm) - waschbar bis 60°C , Zertifikate: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998

Weitere Informationen:
Farbe:
hell orange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
464
€ 4,95*
ab € 15,12*
€ 20,58*
3 Tage
48
€ 5,99*
ab € 15,34*
€ 20,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.