Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorbinder Urban Casual-Style , GR. Stck , Farbe: schwarz , von Karlowsky


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorbinder Urban Casual-Style , GR. Stck , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Vorbinder Urban Casual-Style , GR. Stck , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Vorbinder Urban Casual-Style , GR. Stck , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Artikel-Nr.:
     2813-563-5643
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     VS 11-1-Stck
EAN/GTIN:
     4040857031495
Suchbegriffe:
Bistro-Schürze
Bistroschürze
Servier-Schürze
Servierschürze
Vorbinder Urban Casual-Style , GR. Stck , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Eigenschaften: - Maße: 70 x 50 cm (Breite x Länge) - Köpergewebe, 273 g/m² - waschecht - modern-lässiger Vorbinder in Twill-Optik mit Bändern aus Schürzenstoff - bronzierte Nieten und kontrastfarbige Steppnähte sorgen für einen unverwechselbaren Urban-Style - praktische Stoffschlaufe auf der rechten Seite zum Befestigen eines Kassierhalfters oder Geschirrtuchs - linksseitig, aufgesetzte Tasche (19 x 21 cm) - waschbar bis 60°C , Zertifikate: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 11,86*
€ 16,68*
4 Tage
34
€ 5,99*
ab € 11,98*
€ 16,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.