Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenhose Barcelona weiß - Gr. 34 - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenhose Barcelona weiß - Gr. 34 - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt,
Damenhose Barcelona weiß - Gr. 34 - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt,
Damenhose Barcelona weiß - Gr. 34 - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt,
Damenhose Barcelona weiß - Gr. 34 - Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt,
Artikel-Nr.:
     2813-563-583
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     HF 4/03-34
EAN/GTIN:
     4040857920607
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Damenhose Barcelona weiß - Gr. 34
- Köpergewebe, 215 g/m- hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht- bequeme Schlupfhose mit Gummizug im Bund- leicht ausgestelltes Bein- normale Leibhöhe- innere Beinlänge ca. 82 cm - Material: 65 Polyester / 35 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Gewicht:
0.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Damenarbeitshose, Damenhose, bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.