Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzen-Sweatpullover ROCK CHEF®-Stage2 , GR. 2XL , Farbe: schwarz , von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapuzen-Sweatpullover ROCK CHEF®-Stage2 , GR. 2XL , Farbe: schwarz , von
Kapuzen-Sweatpullover ROCK CHEF®-Stage2 , GR. 2XL , Farbe: schwarz , von
Kapuzen-Sweatpullover ROCK CHEF®-Stage2 , GR. 2XL , Farbe: schwarz , von
Kapuzen-Sweatpullover ROCK CHEF®-Stage2 , GR. 2XL , Farbe: schwarz , von
Kapuzen-Sweatpullover ROCK CHEF®-Stage2 , GR. 2XL , Farbe: schwarz , von
Kapuzen-Sweatpullover ROCK CHEF®-Stage2 , GR. 2XL , Farbe: schwarz , von
Kapuzen-Sweatpullover ROCK CHEF®-Stage2 , GR. 2XL , Farbe: schwarz , von
Artikel-Nr.:
     2813-563-5833
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     RCQM 1-1-2XL
EAN/GTIN:
     4040857038050
Kapuzen-Sweatpullover ROCK CHEF®-Stage2 , GR. 2XL , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Eigenschaften: - Sweatware, 80% Baumwolle / 20% Polyester, 260 g/m² - pflegeleicht - Kapuzenpullover aus weicher Sweatware im exklusiven ROCK CHEF® Stage2-Design - einzigartige Optik durch Design-Elemente aus rotem Glencheck-Karostoff - Vorderteil mit hochwertigem ROCK CHEF®-Druck - gefütterte Kapuze mit Kordelzug - integriertes Nackenband - formstabiles Rippenstrickbündchen an Ärmel und Saum - praktische Kängurutasche - offene Kantenverarbeitung an Kapuze, Ärmel, Kängurutasche und Saum

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.