Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzschürze Jeans-Style , GR. Stck , Farbe: vintage black , von Karlowsky


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzschürze Jeans-Style , GR. Stck , Farbe: vintage black , von Karlowsky
Latzschürze Jeans-Style , GR. Stck , Farbe: vintage black , von Karlowsky
Latzschürze Jeans-Style , GR. Stck , Farbe: vintage black , von Karlowsky
Latzschürze Jeans-Style , GR. Stck , Farbe: vintage black , von Karlowsky
Latzschürze Jeans-Style , GR. Stck , Farbe: vintage black , von Karlowsky
Artikel-Nr.:
     2813-563-5840
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     LS 22-16-Stck
EAN/GTIN:
     4040857022752
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Latzschürze Jeans-Style , GR. Stck , Farbe: vintage black , von Karlowsky
Eigenschaften: - Maße: 71 x 95 cm (Breite x Länge) - Köpergewebe, 195 g/m² - hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht - moderne Latzschürze in Jeans-Optik mit Bändern aus Schürzenstoff - kontrastfarbige Steppnähte für den originalen Jeans-Look - zusätzliche Strapazierfähigkeit durch Nahtverriegelung an den Schürzenbändern - Latzbandlänge einstellbar mit 3 Druckknöpfen - aufgesetzte Tasche (40 x 20 cm) mit 2 komfortablen Fächern (jeweils 20 x 20 cm) - industriewäschetauglich , Zertifikate: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.23 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 16,39*
€ 23,08*
3 Tage
70
€ 5,99*
ab € 16,54*
€ 23,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 17,15*
€ 23,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.