Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandana Essential , aus nachhaltigem Material , GR. Stck , Farbe: aubergine ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandana Essential , aus nachhaltigem Material , GR. Stck , Farbe: aubergine ,
Bandana Essential , aus nachhaltigem Material , GR. Stck , Farbe: aubergine ,
Bandana Essential , aus nachhaltigem Material , GR. Stck , Farbe: aubergine ,
Bandana Essential , aus nachhaltigem Material , GR. Stck , Farbe: aubergine ,
Bandana Essential , aus nachhaltigem Material , GR. Stck , Farbe: aubergine ,
Bandana Essential , aus nachhaltigem Material , GR. Stck , Farbe: aubergine ,
Bandana Essential , aus nachhaltigem Material , GR. Stck , Farbe: aubergine ,
Artikel-Nr.:
     2813-563-5844
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     KM 30-39-Stck
EAN/GTIN:
     4040857061218
Suchbegriffe:
Bandana
Kopftuch
bandana
Bandana Essential , aus nachhaltigem Material , GR. Stck , Farbe: aubergine , von Karlowsky
Eigenschaften: - Einheitsgröße - Köpergewebe, 65% Polyester (recycelt) / 35% Baumwolle, 150 g/m² - waschecht, pflegeleicht, nachhaltig - cooles und nachhaltiges Kopftuch zum Binden - Polyesteranteil aus recyceltem Plastik - vielseitig einsetzbar in den Bereichen: Medizin, Pflege, Wellness, Kosmetik, Reinigung und vielem mehr - besonders leichter Stoff für ein angenehmes Tragegefühl im Berufsalltag - sehr hohe Waschbarkeit bei 95°C sorgt für klinische Reinheit - zum Binden im Nacken - Global Recycled Standard (GRS): Dieses Produkt ist nach GRS zertifiziert. Es enthält 65% GRS recyceltes Polyester und wurde umweltverträglich und sozial verantwortlich produziert. (Zertifiziert durch Control Union, CU 1091876) - GRÜNER KNOPF: Dieses Produkt ist nach dem staatlichen Siegel Grüner Knopf zertifiziert: Das heißt: hohe soziale und ökologische Standards. Insgesamt müssen 46 anspruchsvolle Sozial- und Umweltkriterien eingehalten werden. Vom Staat festgelegt und von unabhängigen Prüfern kontrolliert. (Zertifiziert durch Control Union, CU 1091876) - STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Dieses Produkt ist auf Schadstoffe geprüft und zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®. (Zertifiziert durch Hohenstein, S22-3027) , Zertifikate: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S22-3027 | GRS (Global Recycled Standard): Dieses Produkt enthält 65% GRS recyceltes Polyester, zertifiziert durch Control Union, CU 1091876, GRÜNER KNOPF: Zertifiziert durch Control Union, CU 1091876

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.04 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.