| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-563-6239 Herst.-Nr.: VS 12-84-Stck EAN/GTIN: 4040857042378 |
| |
|
| | |
| Vorbinder Green-Generation , aus nachhaltigem Material , Recyceltes Polyester , GR. Stck , Farbe: zimt , von Karlowsky Eigenschaften: - Maße: 110 x 65 cm (Breite x Länge) - Köpergewebe, 65% Polyester (recycelt) / 35% Baumwolle, 215 g/m² - waschecht, pflegeleicht, nachhaltig - modern, komfortabeler Vorbinder am Puls der Zeit der Nachhaltigkeit und Style perfekt verbindet - Polyesteranteil aus recyceltem Plastik - urbane Taillenbänder bestehend aus Echtleder und Kontrastbändern - Kontrastbänder in natureller Optik - alle Bänder können mithilfe von Druckknöpfen flexibel abgenommen oder angebracht werden - 2 aufgesetzte Taschen (18 x 20 cm) an den Seiten - Gehschlitz für mehr Bewegungsfreiheit
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,65* | € 40,20* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 30,79* | € 40,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|