Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Workwear T-Shirt Casual-Flair, aus nachhaltigem Material , GR. 2XL ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Workwear T-Shirt Casual-Flair, aus nachhaltigem Material , GR. 2XL ,
Damen Workwear T-Shirt Casual-Flair, aus nachhaltigem Material , GR. 2XL ,
Damen Workwear T-Shirt Casual-Flair, aus nachhaltigem Material , GR. 2XL ,
Damen Workwear T-Shirt Casual-Flair, aus nachhaltigem Material , GR. 2XL ,
Damen Workwear T-Shirt Casual-Flair, aus nachhaltigem Material , GR. 2XL ,
Damen Workwear T-Shirt Casual-Flair, aus nachhaltigem Material , GR. 2XL ,
Artikel-Nr.:
     2813-563-6566
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     TF 5-67-2XL
EAN/GTIN:
     4040857070913
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts xxl
Damen Workwear T-Shirt Casual-Flair, aus nachhaltigem Material , GR. 2XL , Farbe: salbei , von Karlowsky
Eigenschaften: - Single-Jersey, 51% Polyester (recycelt) / 46% Baumwolle / 3% Elasthan, 170 g/m² - pflegeleicht, form- und waschbeständig, nachhaltig - nachhaltiges und strapazierfähiges Allround-T-Shirt für Damen - Polyesteranteil aus recyceltem Plastik - vielseitig einsetzbar in den Bereichen: Küche, Service, Medizin, Pflege, Wellness, Reinigung und vielem mehr - Stretch-Anteil garantiert optimale Bewegungsfreiheit und angenehmen Tragekomfort auch in herausfordernden Arbeitsumgebungen - auch neben dem Beruf ein idealer Begleiter im Freizeitbereich - entwickelt für hohe Pflegeansprüche (Weiß: 95°C waschbar, trocknergeeignet / Farbig: 60°C waschbar, trocknergeeignet) - leicht tailliert geschnitten - mit V-Ausschnitt - flexibles Halsbündchen mit Elasthan - integriertes Nackenband - passendes Herrenmodell: TM 9 (Herstellerartikelnummer) - Global Recycled Standard (GRS): Dieses Produkt ist nach GRS zertifiziert. Es enthält 51% GRS recyceltes Polyester und wurde umweltverträglich und sozial verantwortlich produziert. (Zertifiziert durch Control Union, CU 1091876) - GRÜNER KNOPF: Dieses Produkt ist nach dem staatlichen Siegel Grüner Knopf zertifiziert: Das heißt: hohe soziale und ökologische Standards. Insgesamt müssen 46 anspruchsvolle Sozial- und Umweltkriterien eingehalten werden. Vom Staat festgelegt und von unabhängigen Prüfern kontrolliert. (Zertifiziert durch Control Union, CU 1091876) - STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Dieses Produkt ist auf Schadstoffe geprüft und zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®. (Zertifiziert durch Hohenstein, S22-3027) , Zertifikate: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S22-3027 | GRS (Global Recycled Standard): Dieses Produkt enthält 51% GRS recyceltes Polyester, zertifiziert durch Control Union, CU 1091876, GRÜNER KNOPF: Zertifiziert durch Control Union, CU 1091876

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.