Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kellnerrock Basic schwarz - Gr. M - Leinwandgewebe, 170 g/m (Oberstoff)-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kellnerrock Basic schwarz - Gr. M - Leinwandgewebe, 170 g/m (Oberstoff)-
Kellnerrock Basic schwarz - Gr. M - Leinwandgewebe, 170 g/m (Oberstoff)-
Kellnerrock Basic schwarz - Gr. M - Leinwandgewebe, 170 g/m (Oberstoff)-
Kellnerrock Basic schwarz - Gr. M - Leinwandgewebe, 170 g/m (Oberstoff)-
Artikel-Nr.:
     2813-563-662
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BRF 1/01-M
EAN/GTIN:
     4040857914385
Suchbegriffe:
Kellnerrock
Kellnerrock Basic schwarz - Gr. M
- Leinwandgewebe, 170 g/m (Oberstoff)- Leinwandgewebe, 60 g/m (Futterstoff)- Damenkellnerrock mit verstellbarer Bundweite durch Gummiband mit Knopf- 2 seitliche Eingrifftaschen- Schlitz in der hinteren Mitte, ca. 15cm Länge - Material: 100 Polyester - Inhalt: 1 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.21 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,42*
€ 29,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 21,78*
€ 29,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.