| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-563-6903 Herst.-Nr.: TF 4-5-XS EAN/GTIN: 4040857063397 |
|
|
| | |
| Langarm Damen-Arbeitsshirt Performance , GR. XS , Farbe: anthrazit , von Karlowsky Eigenschaften: - Vorderseite: Köpergewebe, 60% Baumwolle / 40% Polyester, 150 g/m² - Rückseite: Jersey-Piqué, 100% Polyester, 150 g/m², atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend - modernes Arbeitsshirt mit langen Ärmeln im sportlich edlem Look für Frauen - tailliert geschnitten - vielseitig einsetzbar in den Bereichen: Küche, Service, Reinigung, Pflege, Wellness und vielem mehr - auch neben dem Beruf ein perfekter Begleiter im Alltag - Rückenteil aus Jersey-Piqué sorgt für angenehme Belüftung und erhöhte Bewegungsfreiheit - hohe Waschbarkeit gegen hartnäckige Verschmutzungen - Halsausschnitt mit schmalem Stehkragen und kleiner Knopfleiste - Leistentasche am linkem Ärmel , Zertifikate: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998
Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit |
|
| | |
| | | |
| |