Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzarm Arbeitsshirt Performance , GR. 4XL , Farbe: schwarz , von Karlowsky


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzarm Arbeitsshirt Performance , GR. 4XL , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Kurzarm Arbeitsshirt Performance , GR. 4XL , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Kurzarm Arbeitsshirt Performance , GR. 4XL , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Kurzarm Arbeitsshirt Performance , GR. 4XL , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Kurzarm Arbeitsshirt Performance , GR. 4XL , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Kurzarm Arbeitsshirt Performance , GR. 4XL , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Kurzarm Arbeitsshirt Performance , GR. 4XL , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Artikel-Nr.:
     2813-563-6923
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     TM 5-1-4XL
EAN/GTIN:
     4040857062611
Kurzarm Arbeitsshirt Performance , GR. 4XL , Farbe: schwarz , von Karlowsky
Eigenschaften: - Vorderseite: Köpergewebe, 60% Baumwolle / 40% Polyester, 150 g/m² - Rückseite: Jersey-Piqué, 100% Polyester, 150 g/m², atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend - modernes Arbeitsshirt mit kurzen Ärmeln im sportlich, edlem Look - tailliert geschnitten - vielseitig einsetzbar in den Bereichen: Küche, Service, Reinigung, Pflege, Wellness und vielem mehr - auch neben dem Beruf ein perfekter Begleiter im Alltag - Rückenteil aus Jersey-Piqué sorgt für angenehme Belüftung und erhöhte Bewegungsfreiheit - hohe Waschbarkeit gegen hartnäckige Verschmutzungen - Halsausschnitt mit schmalem Stehkragen und kleiner Knopfleiste - Brustleistentasche mit Knopf - Leistentasche am linkem Ärmel , Zertifikate: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.