| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-563-7014 Herst.-Nr.: WF 3-15-50 EAN/GTIN: 4040857034519 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Damenweste Jeans-Style , GR. 50 , Farbe: vintage blue , von Karlowsky Eigenschaften: - Oberstoff: Köpergewebe, 65% Polyester / 35% Baumwolle, 195 g/m², hochveredelt, gekrumpft - Futterstoff: 100% Polyester, 55 g/m² - waschecht, pflegeleicht - vielfältig kombiniertbare Damenweste in stylischer Jeans-Optik - verbindet urbanen Stil mit klassischem Schick - kontrastfarbige Steppnähte sorgen für den originalen Vintage-Look - leicht taillierte Passform mit Abnähern - hohe Waschbarkeit gegen hartnäckige Verschmutzungen - hinteres Taillenband durch Schnalle verstellbar - 4 Druckknöpfe an Verschlussleiste - 2 seitliche Leistentaschen und 1 Brusttasche , Zertifikate: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |