Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damenweste Jeans-Style , GR. 48 , Farbe: vintage black , von Karlowsky


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damenweste Jeans-Style , GR. 48 , Farbe: vintage black , von Karlowsky
Damenweste Jeans-Style , GR. 48 , Farbe: vintage black , von Karlowsky
Damenweste Jeans-Style , GR. 48 , Farbe: vintage black , von Karlowsky
Damenweste Jeans-Style , GR. 48 , Farbe: vintage black , von Karlowsky
Damenweste Jeans-Style , GR. 48 , Farbe: vintage black , von Karlowsky
Damenweste Jeans-Style , GR. 48 , Farbe: vintage black , von Karlowsky
Damenweste Jeans-Style , GR. 48 , Farbe: vintage black , von Karlowsky
Artikel-Nr.:
     2813-563-7017
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     WF 3-16-48
EAN/GTIN:
     4040857034434
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Jeanshose
Damenweste Jeans-Style , GR. 48 , Farbe: vintage black , von Karlowsky
Eigenschaften: - Oberstoff: Köpergewebe, 65% Polyester / 35% Baumwolle, 195 g/m², hochveredelt, gekrumpft - Futterstoff: 100% Polyester, 55 g/m² - waschecht, pflegeleicht - vielfältig kombiniertbare Damenweste in stylischer Jeans-Optik - verbindet urbanen Stil mit klassischem Schick - kontrastfarbige Steppnähte sorgen für den originalen Vintage-Look - leicht taillierte Passform mit Abnähern - hohe Waschbarkeit gegen hartnäckige Verschmutzungen - hinteres Taillenband durch Schnalle verstellbar - 4 Druckknöpfe an Verschlussleiste - 2 seitliche Leistentaschen und 1 Brusttasche , Zertifikate: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.