Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrenweste Jeans-Style , GR. 62 , Farbe: vintage blue , von Karlowsky


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herrenweste Jeans-Style , GR. 62 , Farbe: vintage blue , von Karlowsky
Herrenweste Jeans-Style , GR. 62 , Farbe: vintage blue , von Karlowsky
Herrenweste Jeans-Style , GR. 62 , Farbe: vintage blue , von Karlowsky
Herrenweste Jeans-Style , GR. 62 , Farbe: vintage blue , von Karlowsky
Herrenweste Jeans-Style , GR. 62 , Farbe: vintage blue , von Karlowsky
Herrenweste Jeans-Style , GR. 62 , Farbe: vintage blue , von Karlowsky
Herrenweste Jeans-Style , GR. 62 , Farbe: vintage blue , von Karlowsky
Artikel-Nr.:
     2813-563-7033
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     WM 3-15-62
EAN/GTIN:
     4040857033932
Suchbegriffe:
Herrenweste
Jeanshose
Jeanshosen
Kellner-Weste
Herrenweste Jeans-Style , GR. 62 , Farbe: vintage blue , von Karlowsky
Eigenschaften: - Oberstoff: Köpergewebe, 65% Polyester / 35% Baumwolle, 195 g/m², hochveredelt, gekrumpft - Futterstoff: 100% Polyester, 55 g/m² - waschecht, pflegeleicht - vielfältig kombiniertbare Herrenweste in stylischer Jeans-Optik - verbindet urbanen Stil mit klassischem Schick - kontrastfarbige Steppnähte sorgen für den originalen Vintage-Look - leicht taillierte Passform mit Abnähern - hohe Waschbarkeit gegen hartnäckige Verschmutzungen - hinteres Taillenband durch Schnalle verstellbar - 5 Druckknöpfe an Verschlussleiste - 2 seitliche Leistentaschen und 1 Brusttasche , Zertifikate: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.