| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-563-7046 Herst.-Nr.: FB 1-1-Stck EAN/GTIN: 4040857092168 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wasserabweisender Schneideumhang mit Handdurchgriffen - schwarz - von Karlowsky - Maße: 130 x 150 cm (Breite x Länge) - Leinwandgewebe, 100% Polyester, 85 g/m² - wasserabweisender Haarschneideumhang mit kundenfreundlichen Handdurchgriffen - bietet Kunden effektiven Schutz vor Spritzwasser und herumfliegenden Haaren - ideal für Friseurläden, Barbershops, Coiffeure und Stylisten - leichter Schmutz und Wasserspritzer können einfach abgewischt werden - antistatische Materialeigenschaften lassen anheftenden Haaren keine Chance - bei hartnäckigen Verschmutzungen bis zu 60 °C waschbar - praktischer verstellbarer und elastischer Verschluss mit Metallclips an der Halsöffnung - mit nützlichem Aufhänger - perfekt geeigent für die Veredelungsarten: Siebdruck, Foliendruck und Sublimation - Buntwäsche: Normalwaschgang max. 60°C - Nicht bleichen - Schonende Trocknung (Wäschetrockner max. 60°C) - Nicht heiß bügeln max. 110°C (ohne Dampf) - Nicht trockenreinigen (keine Lösemittel verwenden) -
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Länge: | 30.00 cm | Breite: | 13.00 cm | Höhe: | 1.00 cm | Gewicht: | 0.21 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2813 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 8,31* | € 12,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 8,39* | € 12,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2813 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|