Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrenhose Manolo schwarz - Gr. 42 - Köpergewebe, 245 g/m- hochveredelt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herrenhose Manolo schwarz - Gr. 42 - Köpergewebe, 245 g/m- hochveredelt,
Herrenhose Manolo schwarz - Gr. 42 - Köpergewebe, 245 g/m- hochveredelt,
Herrenhose Manolo schwarz - Gr. 42 - Köpergewebe, 245 g/m- hochveredelt,
Herrenhose Manolo schwarz - Gr. 42 - Köpergewebe, 245 g/m- hochveredelt,
Artikel-Nr.:
     2813-563-920
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     HM 2/01-42
EAN/GTIN:
     4040857942494
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Herrenhose
Herrenhosen
Herrenhose Manolo schwarz - Gr. 42
- Köpergewebe, 245 g/m- hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht- Männerhose im 5-Pocket-Stil- gerades Bein- normale Leibhöhe- innere Beinlänge ca. 81 cm- Gürtelschlaufen- erhältlich in 2 Farben - Material: 65 Polyester / 35 Baumwolle - Inhalt: 1 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Gewicht:
0.49 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
46
€ 4,95*
ab € 41,22*
€ 53,73*
4 Tage
15
€ 5,99*
ab € 41,51*
€ 54,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 42,93*
€ 55,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.