Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoschüssel mit Deckel Durchmesser 26 cm, Inhalt 1,8 l aus doppelwandigem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoschüssel mit Deckel Durchmesser 26 cm, Inhalt 1,8 l aus doppelwandigem
Thermoschüssel mit Deckel Durchmesser 26 cm, Inhalt 1,8 l aus doppelwandigem
Artikel-Nr.:
     2813-564-011
Hersteller:
     Karl Weis
Herst.-Nr.:
     24026
EAN/GTIN:
     4010411240267
Suchbegriffe:
Thermo-Schale
Thermo-Schüssel
Thermoschale
Thermoschüssel
Thermoschüssel mit Deckel Durchmesser 26 cm, Inhalt 1,8 l
aus doppelwandigem Edelstahl, innen hochglanzpoliert, außen satiniert.
Hält mit Deckel bis zu 5 Stunden warm oder kalt.
Isolierung: Polyurethanfüllung.

Weitere Informationen:
Höhe:
11.50 cm
Durchmesser:
26.00 cm
Gewicht:
1.26 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
satiniert
Volumen:
1.80 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.